Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Pssst!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60126502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783779505563
EAN/GTIN:
     9783779505563
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Viola - nicht mehr Kind und doch noch nicht erwachsen - stellt sich all die großen und kleinen Fragen des Lebens. In ihren Gedanken und Gefühlen geht es um Freundschaft und die Angst ausgeschlossen zu sein. Um den Ärger mit der Familie und die Liebe und den Rückhalt den sie gibt. Um Jungs Aussehen und Anerkennung um Erfolge und Rückschläge. Um das Woher und das Wohin um Leben und Tod. Und immer wieder um die Frage: Wer bin ich eigentlich? In 12 Episoden und einem einzigartigen Zusammenspiel von Texten und Bildern gelingt es Autorin und Illustratorin den ganzen Kosmos des jungen Mädchens zu entfalten. Das geschieht mit großer stilistischer und gestalterischer Vielfalt. Seiten wie eine Pinnwand mit alten Fotos und abgeschnittener Haarlocke mit gekritzelten Notizen und romantischen Glanzbildern machen Violas Mädchenwelt greifbar. Comic-Panels beobachten sie in ihrem Alltag ein Schulaufsatz und Tagebucheinträge lassen ihre Gedanken lesen. Ob kindlich naiv oder philosophisch klug - Violas Gedanken und Gefühle sind so tief empfunden und aufwühlend wie diese Zeit des Coming-of-Age. Ein beglückendes Buch!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Herzog Annette
Anzahl der Seiten
95 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hammer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
20/12/2016
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783779505563
Intrastat-Code
20775642
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
339 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.