Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Kinder Gesundheitsbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60126829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783833836190
EAN/GTIN:
     9783833836190
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Dr. med Jan Vagedes und Georg Soldner - Deutschlands bekannteste Kinderärzte mit anthroposophischem Ansatz vereinen in diesem Standardwerk einzigartig die Erkenntnisse der modernen Medizin und ganzheitlicher Kinderheilkunde. Dieses große Handbuch bietet umfasse und seriöse Hilfe bei der Vorbeugung und Behandlung aller wichtigen Kinderkrankheiten vom Säuglingsalter bis zur Pubertät. Eine umfasse Tabelle mit Leitsymptomen führt rasch zur Krankheitsdiagnose und der richtigen Therapie. Bei allen Beschwerden im Praxisteil wird ausführlich auch die ganzheitliche Sicht der Dinge geschildert. Übersichtlich und umfass informiert dieses Buch über alle wichtigen Aspekte der Kinderheilkunde und Vorsorge sowie die Grundlagen der anthroposophischen Medizin.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Vagedes Jan
Anzahl der Seiten
416 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gräfe und Unzer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
17/09/2013
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783833836190
Intrastat-Code
5331385
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1384 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber gesundheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.