Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gesund ohne Medizin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60127671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783466346868
EAN/GTIN:
     9783466346868
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Der Selbstheilungsexperte und Bestsellerautor Clemens Kuby gibt eine Einführung in die von ihm entwickelte Kubymethode© und verrät warum sie so erfolgreich ist. Er zeigt wie wir uns von krank machenden Belastungen befreien und unser Leben harmonischer und erfüllender ausrichten. Er greift dabei auch typisch weibliche und männliche Themen auf da Frauen und Männer unterschiedlich mit Selbstheilungsprozessen umgehen und ihre eigene Balance zwischen Ratio und Intuition finden möchten. Diese Anleitung zum Andersdenken liefert die wichtigsten Stufen zum Gesundwerden. Im Kleinformat praktisch und anschaulich inspirierend ermutigend mit Esprit. Der ideale Einstieg in die Selbstheilung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kuby Clemens
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kösel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783466346868
Intrastat-Code
31519255
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
357 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.