Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Professionelles Schmerzassessment bei Menschen mit Demenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60127958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783170221994
EAN/GTIN:
     9783170221994
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Dieser handlungsorientierte Leitfaden bietet neben einer theoretischen Einführung in das Thema Hinweise und Hilfen zur Einführung Umsetzung und Weiterentwicklung eines professionellen Schmerzassessments für Menschen mit Demenz. Pflegefachkräfte erhalten einen breiten Überblick über das Thema sowie anwendungsbezogene Hilfestellungen. Führungs- und Lehrkräfte finden in diesem Buch diverse Anregungen um die Mitarbeiter zu schulen und die Instrumente in einer Institution einzuführen. In der 2. Auflage wurde insbesondere der erste Abschnitt zur Schmerzerfassung vor dem Hintergrund neuerer Studien und Entwicklungen aktualisiert und überarbeitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schwermann Meike
Anzahl der Seiten
143 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kohlhammer W.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783170221994
Intrastat-Code
20411543
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
282 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.