Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN HypnoBirthing. Der natürliche Weg zu einer sicheren sanften und leichten Geburt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60128865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783938396209
EAN/GTIN:
     9783938396209
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Der Geburtshilfe-Bestseller - jetzt in optimierter Ausstattung! Was kommt auf mich zu? Werde ich große Schmerzen haben? Wird alles gutgehen? Stimmen eigentlich die vielen Schauer-Geschichten die man mir erzählt hat? Viele werdende Mütter haben ein mulmiges Gefühl wenn es langsam aber sicher in Richtung Geburt geht. Doch warum ist die Geburt für viele Frauen ein so traumatisches und schmerzhaftes Erlebnis? Und warum enden heute mehr als ein Viertel aller Geburten mit einem Kaiserschnitt? Die Antwort von HypnoBirthing ist einfach: Die tief in unserer Kultur verankerte Angst der Frauen vor der Geburt bewirkt im Körper drei entscheidende Reaktionen - die Muskeln verkrampfen sich die Durchblutung wird reduziert und bestimmte Stress-Hormone werden ausgeschüttet. Alle diese Reaktionen bedingen und verschlimmern die Geburtsschmerzen. Bei der Mongan-Methode wird diese Angst mit Hilfe von Hypnose-Techniken systematisch abgebaut auch solche aus traumatisch erlebten Geburten. Viele Schmerzen entstehen so erst gar nicht die werdende Mutter kann sich tief entspannen und ihr Körper seine Aufgabe wesentlich besser erfüllen. Zusätzlich vermindert HypnoBirthing Schmerzen durch besondere Atem- Entspannungs- und Konzentrationsübungen drastisch so dass Schmerzmittel fast immer überflüssig sind. Ebenso wird die Zahl der Kaiserschnitte und anderer ärztlicher Eingriffe stark reduziert. Nach der Geburt erholen sich die Frauen deutlich schneller und können so auch besser eine innige Bindung zu ihrem Kind aufbauen. Das in diesem Buch beschriebene Programm ist keine Manipulation sondern ein natürlicher Weg die Geburt zu erleichtern. Lassen Sie sich dabei helfen Ihr Kind voller Zuversicht entspannt sanft und friedlich zur Welt zu bringen! Dem Buch liegt eine HypnoBirthing-Entspannungs- und Übungs-CD bei. Bei Zehntausenden Geburten bewährt - die erfolgreiche Geburtshilfe aus den USA!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Mongan Marie F
Anzahl der Seiten
317 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Mankau
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783938396209
Intrastat-Code
5269094
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.