Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Anmutig älter werden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60132046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783485014236
EAN/GTIN:
     9783485014236
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
bücher über kunst
Das Glück wohnt nur in dir selbst erwecke es. Die beliebte Schauspielerin erzählt wie sie dem Weg des Älterwerdens am liebsten ausgewichen wäre. Heute weiß sie: Anmutig älter zu werden verlangt ein gewisses Maß Arbeit an sich selbst. Mit Humor erzählt sie viele Anekdoten aus ihrem Leben und beschreibt wie sie lernte unwichtige Dinge loszulassen Schmerzen zu akzeptieren und Toleranz und Achtsamkeit sich selbst und allem Leben gegenüber zu entwickeln. Und die gibt viele hilfreiche Anregungen für den Alltag: Übungen die Körper und Geist erfrischen eine morgendliche Gesichtsakupressur und ihre entgiftende Bürstenmassage tägliche Gebete die die Inspiration und die Intuition erhöhen und eine Meditation mit der man die Herausforderungen des Lebens leichter meistert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kubitschek Ruth Maria
Anzahl der Seiten
156 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
nymphenburger
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783485014236
Intrastat-Code
15525148
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
371 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.