Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Neonatologie beim Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60132206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783899930849
EAN/GTIN:
     9783899930849
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Konkurrenzlos auf dem deutschsprachigen Markt! Aktuelles Expertenwissen zur Neonatologie beim Hund. Alles rund um die Versorgung neugeborener Welpen. Untersuchungen Erkrankungen und Therapiemaßnahmen von der Geburt bis zum Absetzalter. Betreuung der tragenden und laktierenden Hündin. Informationen zur Hundezucht. Mit neuem Kapitel zur Gebissentwicklung des Hundes. Komplett überarbeitet und erweitert präsentiert dieses Buch das aktuelle klinische Wissen rund um die Betreuung von neugeborenen Hundewelpen. Praxisnah zeigt es alle wichtigen Bereiche der Neugeborenenmedizin: von der embryonalen Entwicklung über die Geburt bis hin zum Alter von acht Wochen. Die Autoren beschreiben die Welpenversorgung sowie alle wichtigen Untersuchungen Erkrankungen und Therapiemaßnahmen. Farbfotos und übersichtliche Tabellen veranschaulichen die ungestörte Welpenentwicklung sowie Krankheiten und deren Diagnostik und Therapie. Ein neues Kapitel zu Zahnentwicklung und Zahnerkrankungen des Welpen ergänzt das Buch. Ausführlich werden außerdem die Betreuung der tragenden und laktierenden Hündin sowie Informationen zur Organisation der Hundezucht in Deutschland beschrieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wehrend Axel
Anzahl der Seiten
204 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schlütersche Verlagsgesellschaft
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783899930849
Intrastat-Code
13957496
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1014 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.