Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Waldbaden ? das kleine Übungshandbuch für den Wald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60132353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783843451697
EAN/GTIN:
     9783843451697
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Wer Entspannung sucht oder seine Gesundheit stärken will sollte Shinrin Yoku oder Waldbaden wie der Trend aus Japan hierzulande heißt unbedingt einmal ausprobieren. Warum? Es baut Stress ab stärkt das Immunsystem verbessert unseren Schlaf und unsere Konzentrationsfähigkeit und hilft Bluthochdruck und Zuckerwerte zu senken. Dieses Buch bietet Ihnen neben nützlichen Tipps und Wissenswertem zum Thema Waldbaden zahlreiche kurze und effektive Übungen die Körper Geist und Seele einfach guttun. Vor allem stressgeplagte Städter profitieren von der Natur als (Nah-)Erholungsraum. Doch auch begeisterte Waldspaziergänger erhalten mit diesem Büchlein einen kleinen Übungsschatz der zukünftig bei keinem Waldbesuch mehr fehlen darf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Felber Ulli
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schirner
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783843451697
Intrastat-Code
34490136
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber gesundheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.