Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Lebensenergie-Kochbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60132443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442341962
EAN/GTIN:
     9783442341962
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Gesünder geht's nicht! Ruediger Dahlke schrieb mit Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung ein neues Grundlagenwerk zu einer Ernährung die uns wirklich nährt. Mit einem versierten Team an Köchen entwickelte er daraus herrlich leckere und maximal gesunde Rezepte: pflanzlich-vollwertig vegan und glutenfrei. Wer sich so ernährt wird die eigene Lebensenergie deutlich spürbar steigern. Vitale und frische Nahrung führt schließlich nicht nur zu mehr Genuss sondern auch zu einer unvergleichlich besseren Ausstrahlung. Besonders gekennzeichnet sind zwei Arten von Gerichten: solche mit hohem Proteingehalt - zur Krebs- und Demenzprävention. Und solche mit hohem Kohlenhydratanteil - sie sind gut für Herz und Gehirn. Mehr als 70 hochwertige und originelle Rezepte machen Lust auf eine Ernährung die kraftvoll und heilsam wirkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Dahlke Ruediger
Anzahl der Seiten
168 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Arkana HC
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783442341962
Intrastat-Code
24153400
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
706 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.