Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Zauber der Meerjungfrauen und Delfine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60136830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783867280181
EAN/GTIN:
     9783867280181
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Die Orakelkarten Der Zauber der Meerjungfrauen und Delfine können dir insbesondere beim Erreichen deiner Lebensziele Wünsche und göttlich inspirierten Träume helfen. Mit Hilfe dieser 44 wunderschön illustrierten Karten kannst du leichter durch den Ozean deines Unbewussten navigieren und in jene tiefen Gefühle und Gedanken eintauchen die deine Herzenswünsche verwirklichen - oder verhindern können. Das Begleitbuch erklärt die einzelnen Karten und hilft dir für dich selbst und andere erstaunlich zutreffende Antworten zu finden. Die Orakelkarten Der Zauber der Meerjungfrauen und Delfine können dir insbesondere beim Erreichen deiner Lebensziele Wünsche und göttlich inspirierten Träume helfen. Mit Hilfe dieser 44 wunderschön illustrierten Karten kannst du leichter durch den Ozean deines Unbewussten navigieren und in jene tiefen Gefühle und Gedanken eintauchen die deine Herzenswünsche verwirklichen - oder verhindern können. Das Begleitbuch erklärt die einzelnen Karten und hilft dir für dich selbst und andere erstaunlich zutreffende Antworten zu finden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Andere Formate
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Virtue Doreen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Koha
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
International Standard Book Number (ISBN)
9783867280181
Intrastat-Code
4532893
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
338 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.