Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Finde deinen Himmel auf Erden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60140819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442342129
EAN/GTIN:
     9783442342129
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Anita Moorjani erfuhr bedingungslose Liebe und himmlischen Frieden als sie mit Krebs im Endstadium eine Nahtoderfahrung machte und ihre Seele ihren Körper verließ. Sie kehrte als neuer Mensch ins Leben zurück körperlich und seelisch geheilt. In dem Bestseller Heilung im Licht schrieb sie ihre zutiefst berührenden Erfahrungen nieder. Nun verfasste sie einen Leitfaden für alle Menschen die den Himmel erleben wollen ohne erst dafür sterben zu müssen. Mit großem Mitgefühl erlebt und beschreibt sie wie viele Menschen unnötig leiden weil sie versuchen den falschen Erwartungen der Gesellschaft oder ihren eigenen oft unbarmherzigen Anforderungen an sich selbst zu entsprechen. Oder sie hegen negative Glaubenssätze die zu Angst Stress oder gar Krankheit führen. Moorjani identifiziert 10 weitverbreitete kollektive Mythen und setzt ihnen positive Thesen entgegen die nicht auf Schuld Scham und Angst sondern auf Liebe Annahme und Vertrauen basieren. Dazu gibt sie dem Leser wertvolle Denkanstöße Übungen sowie bestärkende Affirmationen an die Hand. Ein Selbsthilfeprogramm mit dem sich jeder den Himmel auf Erden kreieren kann. Gleich jetzt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Moorjani Anita
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Arkana HC
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783442342129
Intrastat-Code
26212760
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
454 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.