Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Sei du selbst und verändere die Welt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60140847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783943416534
EAN/GTIN:
     9783943416534
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Wenn wir ganz wir selbst sind im Einklang mit unserem innersten Wesenskern fühlen wir uns tief verbunden und glücklich. Durch negative Prägungen wird dieses Potenzial jedoch oft schon in der frühen Kindheit verschüttet. Der Bewusstseinstrainer Dain Heer zeigt wie wir zurück zu unserem wahren Selbst finden: Access Consciousness kombiniert hochwirksame Techniken und Übungen die uns dazu ermächtigen Schritt für Schritt bewusster zu leben wertfrei wahrzunehmen und belastende Erfahrungen zu transformieren. Geborgen in unserer Essenz können wir ein Leben ganz nach unseren Wünschen kreieren. Dieses Handbuch für unbegrenzte Möglichkeiten und dynamischen Wandel wurde geschrieben für die Träumer dieser Welt - für Menschen die wissen dass ein Leben in Glück und Fülle möglich ist aber bisher noch nicht den Weg dorthin kannten. Dain Heer befreite sich durch Access Consciousness selbst von einer schweren Depression. Anschaulich erklärt er wie wir diese hocheffektive Technik praktisch umsetzen können: indem wir unser Bewusstsein ständig weiterentwickeln. Indem wir alle Erfahrungen annehmen und nichts bewerten. Indem wir Fragen stellen statt nach Antworten zu suchen. Und indem wir Ja zum Leben sagen und unsere Realität aktiv mitgestalten. Dafür müssen wir keine bessere Version von uns erarbeiten sondern nur vollkommen wir selbst sein. In diesem Zustand verändert sich jeder Lebensbereich zum Besseren: die innere Zufriedenheit Beziehungen die finanzielle Situation - letztlich sogar die ganze Welt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heer Dain
Anzahl der Seiten
376 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Scorpio
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783943416534
Intrastat-Code
16584492
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.