Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Zerrissen zwischen Extremen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60140889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442169764
EAN/GTIN:
     9783442169764
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologie bücher
Bis vor kurzem galt die Borderline-Störung als kaum therapierbar. Mit neuen Erkenntnissen aus langjähriger Praxis bringen die Autoren neue Hoffnung. Sie machen die Krankheit besser begreifbar bieten hilfreiche Strategien für das Leben mit Borderline und beschreiben die Erfolg versprechendsten Behandlungsmethoden. Wertvolle Unterstützung für Betroffene Angehörige und medizinisches Fachpersonal. - Vom führenden Experten Dr. Jerold J. Kreisman.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kreisman Jerold J.
Anzahl der Seiten
416 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442169764
Intrastat-Code
5000248
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
393 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.