Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRIScan Book 5 Handheld-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRIScan Book 5 Handheld-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
I.R.I.S. IRIScan Book 5 Handheld-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60174579
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458739
EAN/GTIN:
     5420079900103
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Schnell und einfach mobil scannen
IRIScanTM Book 5 ist ein mobiler Scanner, mit dem Sie Seiten aus Zeitschriften und Bü- chern oder Briefe und A4-Dokumente wie Rechnungen, Verträge oder auch Ihre Lieb- lingsrezepte scannen können – ohne Seiten ausreißen zu müssen. Er ist der schnellste mobile und autonome Scanner, der Dokumente ab einer Sekunde scannen kann. Glei- ten Sie einfach über das Dokument und Ihr Scan wird automatisch auf der mitgelie- ferten MicroSDTM-Karte gespeichert – bereit zur Weiterleitung an Ihren PC oder Mac. Wenn Sie dann wieder Zuhause oder im Büro sind, werden die gescannten Dokumen- te automatisch von ReadirisTM Pro, der Flaggschiff-OCR-Software von I.R.I.S., in bearbeit- bare Dokumente umgewandelt.

- Kabellos, vollständig mobil und autonom – einfach immer mitnehmen!
- Ideal zum Scannen von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen
- Scanauflösungen von 300/600/1200 dpi für perfekte Bildergebnisse
- Scangeschwindigkeit: 1 Sek. für ein S/W-Dokument; 2 Sek. für ein Farbdokument
- Direkt Scannen in die Formate JPEG, PDF oder mehrseitige PDF
- Speichern der Scans auf der MicroSDTM-Karte (enthalten)
- 1,5“ Farbbildschirm (Vorschau zur Überprüfung von Scans)
- Scannen von bis zu 100 Dokumenten täglich
- Stromversorgung mit einer über USB wiederaufladbaren Batterie
- Software InstantResult 2: bearbeitbare Scans werden in Echtzeit direkt in Ihre aktive Software auf dem PC eingefügt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
153 g
Design
Scanner-Typ
Handheld-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
300 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF
Scan to
Speicherkarte
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Runter, Aus, An, Scannen, Hoch
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Aufbewahrungstasche
Ja
Mitgelieferte Software
Readiris Pro 15 IRISCompressor Pro
Energie
Netzteiltyp
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
3 min
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
210 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
1 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
2 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4)
3 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4)
4 Sekunde/Seite
Tägliche Batterielebensdauer
100 Seiten
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Letter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458933
ab € 16,37*
Zubehör
I.R.I.S.
458737
ab € 93,10*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 71,21*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 179,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.