Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35323 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35323 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Anthrazit
Lindy 35323 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Anthrazit
Lindy 35323 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60737089
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35323
EAN/GTIN:
     4002888353236
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Das Lindy Cromo Line 3.5mm Audiokabel (Stecker an Stecker) ist ein qualitativ hochwertiges und flexibles Kabel zum Anschluss an Hi-Fi- und Audio-Equipment. Das Kabel verfügt über eine exzellente Kabelkonstruktion mit 24K vergoldeten Kontakten für eine optimale Leitfähigkeit und zum Schutz gegen Korrosion.

Das 3.5mm Lindy Audiokabel ist ideal zur Verbindung portabler Audiogeräte wie iPhone, iPod oder Smartphones mit dem AUX-Anschluss in Ihrem Fahrzeug, an Verstärkern oder Lautsprechern geeignet.

Jedes Kabel ist zu 100% auf volle Performance getestet.

Die Kabel sind PVC-frei und entsprechen damit den Vorgaben der EU, die Verwendung von PVC zu reduzieren. Der Kabelaufbau ist halogenfrei unter Verwendung von TPE (Thermoplastic Elastomers) für den Kabelmantel sowie einer Nylonisolierung für die inneren Leiter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.