Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GPSS1S120-00-G Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GPSS1S120-00-G Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Gigabyte GPSS1S120-00-G Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Gigabyte GPSS1S120-00-G Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Gigabyte GPSS1S120-00-G Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Gigabyte GPSS1S120-00-G Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60778212
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GPSS1S120-00-G
EAN/GTIN:
     4719331803704
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.24 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.61 W
Energieverbrauch (idle)
0.17 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
120 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
380 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.