Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Blumenrechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Blumenrechen
Gardena Combisystem-Blumenrechen
Gardena Combisystem-Blumenrechen
Gardena Combisystem-Blumenrechen
Gardena Combisystem-Blumenrechen
Gardena Combisystem-Blumenrechen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60843452
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8925-20
EAN/GTIN:
     4078500023542
Suchbegriffe:
Blumenrechen
Kleinharke
Kleinrechen
gardena blumenrechen
Zum Rechen und Lockern des BodensDer GARDENA comisystem-Blumenrechen eignet sich optimal zum Säubern und Lockern sowie zum Glätten des Bodens. Der ergonomisch geformte Griff mit eingearbeiteter Weichkomponente liegt perfekt in der Hand und ist am Ende abgewinkelt so dass man nicht abrutschen kann. Für ein angenehmes Arbeiten ohne Bücken kann man den Handgriff einfach abnehmen und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzen. Der Blumenrechen hat eine Breite von 85 cm. Er ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Darauf gibt GARDENA 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Merkmale
Produkttyp
Handrechen
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
5
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: blumenrechen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.