Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 032845 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL 032845 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
STEINEL 032845 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60902793
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     032845
EAN/GTIN:
     4007841032845
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
steinel bewegungsmelder weiss
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
230 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
89 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Einbauhöhe (max)
4 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
8 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.