Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87705 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87705 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Silber
DeLOCK 87705 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Silber
DeLOCK 87705 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61026073
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87705
EAN/GTIN:
     4043619877058
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors und eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.