Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63924 Videosplitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63924 Videosplitter
DeLOCK 63924 Videosplitter
DeLOCK 63924 Videosplitter
DeLOCK 63924 Videosplitter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61026077
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63924
EAN/GTIN:
     4043619639243
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt 3 Schnittstelle betrieben werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.35 W
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Stecker
USB Type-C
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.13 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.