Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit StrongHold Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit StrongHold Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit StrongHold Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61094832
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S15-50-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
370 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Selbstschließend
Ja
Zugspannung (daN)
222
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.