Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit StrongHold Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit StrongHold Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit StrongHold Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61094873
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S4-18-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
1.1 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Selbstschließend
Ja
Zugspannung (daN)
80
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.