Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit Pro Videokonferenzsystem 1 Person(en) Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Room Kit Pro Videokonferenzsystem 1 Person(en) Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Cisco Webex Room Kit Pro Videokonferenzsystem 1 Person(en) Ethernet/LAN Persönliches Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61131647
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KITPRO-P60-K9
EAN/GTIN:
     889728127448
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Stromstärke
3 A
DC input Spannung
12 V
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Video-Codec
H.264, G.711, G.722, G.729, G.729ab, G.722.1, AAC-LD, Opus
Merkmale
Telepräsenz
Ja
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl RJ45-Anschlüsse
1
Speicher
Speicherkapazität
4064 MB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
10 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildwinkel, horizontal
80 °
Bildwinkel, vertikal
48.8 °
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
2 x
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Produktfarbe
Weiß
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.572,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.983,71*
€ 16.640,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.881,43*
€ 16.518,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.638,10*
€ 16.229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.572,77*
€ 16.151,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.