Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075144507 Beleuchtungs-Zubehör Paneel-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075144507 Beleuchtungs-Zubehör Paneel-Zubehör
LEDVANCE 4058075144507 Beleuchtungs-Zubehör Paneel-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61147439
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075144507
EAN/GTIN:
     4058075144507
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Paneel-Zubehör
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
379 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Paketgewicht
335 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Länge (mm)
274 mm
Breite
42 mm
Höhe
62 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.