Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE TruSys W 53 W 4000 K SI Deckenbeleuchtung T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE TruSys W 53 W 4000 K SI Deckenbeleuchtung T5
LEDVANCE TruSys W 53 W 4000 K SI Deckenbeleuchtung T5
LEDVANCE TruSys W 53 W 4000 K SI Deckenbeleuchtung T5
LEDVANCE TruSys W 53 W 4000 K SI Deckenbeleuchtung T5
LEDVANCE TruSys W 53 W 4000 K SI Deckenbeleuchtung T5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61147575
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075100473
EAN/GTIN:
     4058075100473
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Geräteträger
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
T5
Lampenleistung
53 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
7200 lm
Strahlungswinkel
105 °
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Verpackungslänge
1552 mm
Paketgewicht
1905 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
53 mm
Länge (mm)
1534 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075102460
ab € 143,29*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075102484
ab € 135,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.