Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE TruSys WW 53 W 6500 K SI Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE TruSys WW 53 W 6500 K SI Deckenbeleuchtung
LEDVANCE TruSys WW 53 W 6500 K SI Deckenbeleuchtung
LEDVANCE TruSys WW 53 W 6500 K SI Deckenbeleuchtung
LEDVANCE TruSys WW 53 W 6500 K SI Deckenbeleuchtung
LEDVANCE TruSys WW 53 W 6500 K SI Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61147583
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075100619
EAN/GTIN:
     4058075100619
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
53 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
6100 lm
Strahlungswinkel
45 °
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Verpackungslänge
15552 mm
Paketgewicht
1905 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1740 g
Länge (mm)
1534 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.