Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau
Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61164134
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA51-1-B623SOGOK
EAN/GTIN:
     8596375524057
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit (ein)
4.5 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
50 cm
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
272 g
Breite
157 mm
Tiefe
78.2 mm
Höhe
16.9 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
4G, CDMA, Edge, GSM, HSPA+, LTE
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
450
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 987,03*
€ 1.174,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 977,33*
€ 1.163,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 951,75*
€ 1.132,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 903,96*
€ 1.075,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.