Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon C220 4,5 cm (1.77") 82 g Rot Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon C220 4,5 cm (1.77") 82 g Rot Einsteigertelefon
Beafon C220 4,5 cm (1.77") 82 g Rot Einsteigertelefon
Beafon C220 4,5 cm (1.77") 82 g Rot Einsteigertelefon
Beafon C220 4,5 cm (1.77") 82 g Rot Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61188383
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     C220 EU001R
EAN/GTIN:
     9120042772510
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
C220 - Klares Design. Klare Entscheidung.
Große Komfortfunktionen verpackt in feinster Hülle.
In den Farben Lack rot und Lack schwarz zeigt sich Modell C220 von seiner besten Seite. Mit hochwertigen Materialien und hochwertigen
Komfortmerkmalen wird dieses Einsteigermodell zu einem wahren Handschmeichler.
So verfügt dieses Modell neben einer Kamera für Schnappschüsse über weitere wichtigen Funktionen wie ein SD Micro Kartenslot, Bluetooth Kalender, Wecker, Radio etc. Aber auch mit seinem großen Telefonbuch von bis zu 300 Kontakte haben Sie immer alles im Blick.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Breite
47 mm
Tiefe
19.8 mm
Höhe
100.5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Drahtlose Verbindung
Ja
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Bereitschaftszeit
165 h
Gesprächszeit
5 h
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Countdown-Funktion
Ja
Anzahl der Farben
65536 Farben
Design
Produktfarbe
Rot
Typ
Einsteigertelefon
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown Timer
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
165 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Kamera enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.