Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Leifheit 76141 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 380 x 1180 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61188939
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     76141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeleisenhalter
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Mit dem Aktiv-Bügeltisch ist die Wäsche jederzeit perfekt gebügelt und das bei halbierter Bügelzeit. Er ist die optimale Ergänzung für alle Dampf-Bügelstationen oder Dampf-Bügeleisen und sorgt mit seiner An- und Absaugfunktion und der aufblasbaren Bügelfläche für Langzeit-Knitterschutz.

Alle Aktivfunktionen lassen sich einfach und bequem über einen Schalter einschalten Die An- und Absaugfunktion fixiert die Wäsche auf dem Bügeltisch und sorgt für eine optimale Faserdurchdringung des Dampfes. Der überschüssige Dampf wird nach unten abgeleitet. Die Wäsche wird sofort glatt, schranktrocken und bleibt somit knitter- und faltenfrei.

Die Aufblasfunktion sorgt für Bügelergebnisse ohne durchgedrückte Nähte oder Knopfleisten. Sie ermöglicht ein leichtes und faltenfreies Bügeln wie auf einem Luftkissen – auch von empfindlichen Wäschestücken. Ganz ohne Druck schwebt das Bügeleisen regelrecht über die Wäsche.

Der Leifheit Aktiv-Bügeltisch Air Active Express M ist ausgestattet mit einer praktischen Kombi-Ablage mit einer Stellfläche von bis zu 31 x 28 cm. Sie bietet genügend Platz für Dampf-Bügelstationen und auch Dampf-Bügeleisen können in der Mulde sicher abgestellt werden. Ausgestattet ist der Bügeltisch mit einer VDE Steckdose samt Anschlusskabel, an der das Bügeleisen oder die Dampfstation direkt angeschlossen werden können. Die Bügelfläche misst 118 x 38 cm und ist perfekt geeignet für noch einfacheres und leichtgängigeres Bügeln von großen und breiten Wäschestücken. Sie besteht aus hochwertigem, ultraleichtem Spezialkunststoff (EPP), wodurch der Bügeltisch mühelos transportiert werden kann.

Die Höhe kann von 75 bis 100 cm auf die optimale Arbeitshöhe justiert werden. Vier rutschfeste und regulierbare Kunststofffüße sorgen für Standfestigkeit und gleichen kleine Bodenunebenheiten aus. Die praktische Kabelhalterung ermöglicht ein angenehmes Bügeln ohne störendes Kabel. Für zusätzliche Sicherheit sorgen eine Transportverriegelung und die Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
380 x 1180 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
1000 mm
Technische Details
Einbau-Netzstecker
Ja
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Bügeleisenhalterung
Ja
Geeignet für
Trocken- & Dampfbügeleisen
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Abbildung
Muster
Gestreiftes Muster
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.