Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master A-RGB Lüftersteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master A-RGB Lüftersteuerung
Cooler Master A-RGB Lüftersteuerung
Cooler Master A-RGB Lüftersteuerung
Cooler Master A-RGB Lüftersteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61191934
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFX-ACBN-NNUNN-R1
EAN/GTIN:
     4719512073155
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftersteuerung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.5 mm
Tiefe
59.5 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
R4-ACCY-RGBS-R2
ab € 23,53*
Zubehör
Cooler Master
MFY-RCSN-NNUDK-R1
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.