Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Stallion II Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62204239
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GP-02B-OP
EAN/GTIN:
     753263075666
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das STALLION II ist ein Premium-ATX-Gaming-Tower im bewährten CHIEFTEC Stallion-Design der zweiten Generation. Das linke Seitenteil und die Front sind aus gehärtetem, getönten Glas (Tempered Glass) gefertigt. Insgesamt 4x 120mm Rainbow RGB Ringlüfter bieten ein Farbenspiel, das jedes Gamer-Herz höherschlagen lässt. Die Farbmodi lassen sich entweder über die mitgelieferte Fernbedienung steuern oder über das Bedienungselement an der Front. Die ausgeklügelte Innenarchitektur ermöglicht die Integration eines 360mm Radiators in der Front. Dieses Gehäuse bietet die optimale Basis für eine kompromisslose High-End-Konfiguration.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11000 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SECC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
10000 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,180 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.