Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8
GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8
GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8
GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62269892
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     649234
EAN/GTIN:
     4004338649234
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1000 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
1700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,20*
€ 651,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,94*
€ 634,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,74*
€ 549,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.