Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8
GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8
GAH-Alberts Stabgitter-Einzeltor Typ 8/6/8
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62269893
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     649241
EAN/GTIN:
     4004338649241
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1200 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
1900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,30*
€ 697,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,96*
€ 692,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,35*
€ 673,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,60*
€ 648,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.