Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS T65AL/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62271565
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     50870
EAN/GTIN:
     4003318508707
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Aluminiumschlösser eignen sich für vielfältige Anwendungen – ideal zur individuellen Sicherung und mit einem hohen Wiedererkennungswert durch verschiedene Farben.

Das Vorhangschloss myLOCK T65AL sichert z.B. Schränke, Spinde, Werkzeugkisten, Schaltanlagen, usw. Aufgrund der beschreibbaren Kunststoffummantelung bietet sich der Einsatz an Spinden und Schränken an. Der farbige Schlosskörper ist aus leichtem, massiven Aluminium und wird von einem NANO PROTECT™ beschichteten Bügel ergänzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
43 mm
Korpustiefe
18 mm
Höhe
62 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
23 mm
Horizontaler Abstand (max.)
22 mm
Gewicht
98 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Rot
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 8,78*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.