Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 148TSA/30 B Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62271570
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53094
EAN/GTIN:
     4003318530944
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Vorhangschloss ABUS 148TSA eignet sich zum Verschließen von Gepäckstücken, z.B. Taschen, Koffern, Schatullen, Rucksäcken usw.

Besonders für Reisen in die Vereinigten Staaten von Amerika wird ein TSA-akzeptiertes Schloss am Gepäck empfohlen, damit eine erleichterte Inspektion des Gepäcks seitens der Transportsicherheitsbehörde (TSA) mittels TSA-Schlüssel vorgenommen werden kann. Ein Schloss ohne TSA-Schlüsselzugang kann ohne vorherige Rückfrage mit dem Besitzer aufgebrochen und somit zerstört werden. Das 148TSA besitzt einen Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mit einem TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Der Bügel besteht aus einem 2 mm starken flexiblen Kabel. Besonders praktisch ist die Bedienung des ABUS 148TSA ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 3 Zahlenrädern individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
30 mm
Korpustiefe
12.5 mm
Höhe
96 mm
Schäkeldurchmesser
2 mm
Durchgangshöhe
40 mm
Horizontaler Abstand (max.)
17 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Beste Verwendung
Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Korpusmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.