Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS OneLook Videoberwachungssystem (Art.-Nr. PPDF18000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS OneLook Videoberwachungssystem (Art.-Nr. PPDF18000)
ABUS OneLook Videoberwachungssystem (Art.-Nr. PPDF18000)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62271675
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF18000
EAN/GTIN:
     4003318822414
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Das ABUS OneLook Videoüberwachungssystem ist ein Komplettset mit einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem Rekorder zur Überwachung von Innen- und Außenbereich, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Einfache, intuitive Installation bei brillianter Bildqualität. Sichere und kabellose Übertragung über Digitalfunk Alle Daten(video und Audio) werden über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Rekorder übertragen. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Das Verlegen von Kabeln über weite Strecken ist daher nicht nötig. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder. Wie und wann aufgezeichnet wird entscheiden Sie Sobald die Kamera eine Bewegung detektiert, sendet sie die Video- und Audiosignale an den Rekorder mit HDMI-Schnittstelle, der die Aufzeichnung auf SD-Karte speichert (max. 128 GB microSD-Karte, benötigtes Zubehör). Genauso ist aber auch eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan möglich. Individuell erweiterbar Damit das Set zum Videoüberwachungs-System wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem Rekorder verbunden werden und dann in der 4-fach Ansicht dargestellt werden. Mobiler Zugriff auch per APP Mit der kostenlosen OneLook App von ABUS kann auch aus der Ferne auf die Videodaten zugegriffen werden. Die Apps sind sowohl im Apple App-Store als auch im Google Planstore für iOS und Android verfügbar. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Integrierter Kartenleser
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
62 mm
Camera Tiefe
155 mm
Camera Höhe
148 mm
Kameragewicht
802 g
Recorder Weite
200 mm
Recorder Tiefe
200 mm
Recorder Höhe
50 mm
Rekordergewicht
2086 g
Kamera
Übertragungstechnik
Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Box
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera Oberfläche
WLAN
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch des Rekorders (typisch)
2 W
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.