Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-70
Epson WorkForce DS-70
Epson WorkForce DS-70
Epson WorkForce DS-70
Epson WorkForce DS-70
Epson WorkForce DS-70
Epson WorkForce DS-70
Epson WorkForce DS-70
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62305009
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B252402
EAN/GTIN:
     8715946662831
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Scannen von überall aus
Dank seines kompakten Designs und der USB-Schnittstelle können Sie den WorkForce DS-70 überall einsetzen, z. B. am Empfang, und er lässt sich bequem in einer Schublade aufbewahren.

Extrem gut organisiert
Die im Lieferumfang der WorkForce DS-Modelle enthaltene Software umfasst Document Capture Pro 2 und Epson Scan 2.0 sowie Unterstützung für TWAIN-Treiber, was das Scannen, Speichern und Freigeben von Informationen im ganzen Unternehmen vereinfacht. Dank modernster Funktionen zum Benennen, Trennen und Weiterleiten von Dokumenten ist das Scannen von Dokumenten kinderleicht und intuitiv. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen anderen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit.

Flexibel
Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m² und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Handheld-Scanner
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
300 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
Mediengewichte für das Papierfach
35 - 270 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
35 - 270 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946662596
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
553 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
1 Blätter
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
320 mm
Breite des Versandkartons
350 mm
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
600 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteiltyp
USB
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
8 Bit
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
5.5 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
5.5 Sekunde/Seite
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819451
ab € 27,36*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB252
ab € 44,18*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB252
ab € 64,31*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB252
ab € 76,15*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB252
ab € 104,77*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB252
ab € 64,37*
Zubehör
Epson
B12B819481
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.