Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Ecam 370.95.S Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Ecam 370.95.S Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi Ecam 370.95.S Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62318268
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 370.95.S
EAN/GTIN:
     8004399333529
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
"SMART ONE TOUCH" TECHNOLOGIE
Dank der "Smart One Touch" Technologie werden die am häufigsten konsumierten Getränke gespeichert und an erster Stelle auf dem Display angezeigt.

THERMOBLOCK-HEIZSYSTEM
Thermoblock-Heizsystem für schnelles Aufheizen ohne lange Wartezeiten.

"MY" FUNKTION
Personalisierte Getränke dank einstellbarem Aroma, Kaffee- und Milchmenge.

EINFACHE REINIGUNG
Um höchste Hygiene zu gewährleisten, verfügt der Milchbehälter über eine Reinigungsfunktion: Nach der Getränkezubereitung werden alle Bereiche, die mit Milch in Berührung kommen mit heißem Wasser und Dampf gereinigt. Außerdem können die Bestandteile des Milchbehälters in den Geschirrspüler gegeben werden.

"COFFEE LINK" APP
Die kostenlose „Coffee Link“ App für iOs und Android bietet vielfältige Möglichkeiten der Personalisierung, Zugriff auf alle Einstellungen und unterstützt den Kaffeegenießer mit einem interaktiven Benutzerhandbuch und Pflegevideos.

INDIVIDUELLER MAHLGRAD
Der Mahlgrad ist individuell in 13 Stufen einstellbar.

LATTECREMA SYSTEM
Das patentiete LatteCrema System garantiert perfekte Milchgetränke auf Knopfdruck. Für perfekten cremigen, feinporigen Milchschaum, mit der perfekten Temperatur.. bis zum letzten Schluck.

3,5" PREMIUM-TFT-TOUCH-SCREEN-FARBDISPLAY
Die ECAM 370.95.T verfügt über ein 3,5" Premium-TFT-Touch-Screen-Farbdisplay mit Direktwahltasten, Klartext und Programmierfunktion sowie 3 verschiedenen Benutzerprofilen.

BENUTZERPROFILE
Die ECAM 370.95.T verfügt über 3 verschiedene Benutzerprofile zum Speichern der Lieblingstasse eines jeden Familienmitglieds.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
429 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Milchtank
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
84 - 135 mm
Wasserfilter
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,13*
€ 665,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,07*
€ 606,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,01*
€ 565,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.