Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Sony PlayStation 4 Slim 500 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62358767
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9407577
EAN/GTIN:
     711719407577
Suchbegriffe:
PlayStation
playstation 2
playstation
PlayStation 4 - Play. Redesigned. SCHLANKER, LEICHTER, NEUER LOOK. PlayStation 4 die meistverkaufte Konsole der Welt jetzt noch leichter und in einem schlankeren Design. Durch eine umfassende Überarbeitung der internen Design-Architektur der neuen PS4 wurden die Abmessungen um mehr als 30% im Vergleich zum Vorgänger-Modell und das Gewicht um 25% im Vergleich zum allersten und um 16% zum aktuellen PS4-Modell reduziert. Außerdem ist die neue PS4 noch energieeffizienter. Der Stromverbrauch wurde um mehr als 34% und 28% im Vergleich zum ersten und aktuellen Modell gesenkt. Bei der neuen PS4 wurde das angeschrägte Gehäuse-Design der Vorgängermodelle übernommen. Die gekürzten und abgerundeten Ecken geben der Konsole eine sanftere Anmutung. Das glänzende PlayStation Family Logo in der Mitte der oberen Fläche vollendet das neue stylische Design. Inhalt: - PlayStation 4 SLIM Konsole Next Generation (500GB) - DUALSHOCK 4 Wireless-Controller - Mono-Headset - HDMI -Kabel, Netzkabel, USB-Kabel
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
Full HD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Leistungen
Plattform
PlayStation 4
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
8192 MB
Interner Speichertyp
GDDR5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Jaguar
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Leistung Grafikprozessor
1.84 TFLOPS
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Anzahl unterstützter Controller (max.)
4
Kontrolle durch Eltern
Ja
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Controller enthalten
Gamepad
Headset enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
2199 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
165 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Speichermedium
Speichermedien
HDD
Interne Speicherkapazität
500 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray/DVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,81*
€ 634,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,40*
€ 606,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,47*
€ 593,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
P4JEJSSNY89485
ab € 92,88*
Zubehör
Sony
P4JEJSSNY81415
ab € 45,57*
Zubehör
Sony
P4AEJSSNY87005
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.