| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-62365751 Herst.-Nr.: DELL-0NF0H EAN/GTIN: 5397184174265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Immer unterwegs? Über unzureichende Akkuleistung müssen Sie sich jetzt keine Gedanken mehr machen! Betreiben Sie Ihr Notebook mit diesem 3-Zellen-Lithium-Ionen-Akku von Dell™ . Mit einer Kapazität von bis zu 42 Wh können Sie unterwegs so unterbrechungsfrei arbeiten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | Latitude 7280, 7480 | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Akku | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Anzahl Batteriezellen | 3 | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 42 Wh | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84732990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |