Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7183 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7183 Grillzubehör Hülle
Weber 7183 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62371929
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7183
EAN/GTIN:
     0077924059247
Da kann der Regen prasseln, der eisige Schnee fallen und die Sonne brennen. Die Premium-Abdeckhaube ist ein langlebiges Leichtgewicht und kann einfach über deinen Grill gestülpt und wieder abgenommen werden. Dank der Klettbänder kann sie nicht in den Nachbargarten geweht werden. Das wasserbeständige Material ist darüber hinaus auch schmutzabweisend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1066.8 mm
Tiefe
452.1 mm
Höhe
1295.4 mm
Verpackungsbreite
255.6 mm
Verpackungstiefe
102.7 mm
Verpackungshöhe
185.4 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
Spirit II 300, Spirit 300, Spirit 200
Markenkompatibilität
Weber
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.