Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S3111L Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 960 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S3111L Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 960 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-S3111L Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 960 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62393737
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S3111L
EAN/GTIN:
     4549980184066
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Optischer Zoom
1 x
Minimale Blendenzahl
2,3
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
51 mm
Durchmesser
104 mm
Video
Maximale Auflösung
1280 x 960 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
97 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
54 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
-45 - 45 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.