Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S3512LM Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 960 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S3512LM Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 960 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-S3512LM Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 960 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62393751
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S3512LM
EAN/GTIN:
     4549980184080
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
3.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Optischer Zoom
1 x
Minimale Blendenzahl
2,3
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
53 mm
Durchmesser
109 mm
Gewicht
410 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 960 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 240, 400 x 300, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
97 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
54 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
-45 - 45 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Vandalismussicher, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
134 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,43*
€ 556,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,43*
€ 468,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.