Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
LogiLink BP0069 laptop-ständer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62488494
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0069
EAN/GTIN:
     4052792050677
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Produktinformationen "Verstellbarer Projektor-/Laptopwagen" von LogiLink
Ausgestattet mit einem robusten Stahlrahmen und einer hochwertigen Tischplatte, ist sichergestellt, dass Ihr Projektor, Laptop oder Monitor stabil und sicher stehen. Mit 4 flexiblen 2" Möbelrollen, die im Vergleich zur 1" Rolle langlebiger sind und maximale Stabilität bieten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
950 - 1450 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Stahl
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
502 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
1450 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.