Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat HD 1 Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat HD 1 Smart
Megasat HD 1 Smart
Megasat HD 1 Smart
Megasat HD 1 Smart
Megasat HD 1 Smart
Megasat HD 1 Smart
Megasat HD 1 Smart
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62552956
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     2600019
EAN/GTIN:
     4046173107722
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
SAT-Finder
Sateliten Finder
Messung von DVB-S und DVB-S2 mit voreingestellten Satelliten/Transpondern. Bluetooth®-Anbindung zu einem Mobilgerät. Kostenlose App für iOS und Android mit zusätzlichen Funktionen wie bei einem herkömmlichen Satmessgerät.

Einfache und schnelle Satellitensuche mit Bluetooth®-Anbindung
Das HD 1 Smart ist ein Sat-Finder mit allen gängigen Funktionen zur Satellitensuche. Die voreingestellten Satelliten sowie Transponder lassen sich einfach auswählen und erleichtern die Suche erheblich. Sie können sofort anhand der LED-Anzeigen die Signalstärke und -qualität beurteilen und die Antenne komfortabel ausrichten. Durch die zusätzliche Bluetooth®-Anbindung zu einem Mobilgerät, wie z. B. Smartphone, wird der Sat-Finder durch hilfreiche Funktionen erweitert.

Zusatzfunktionen auf dem Mobilgerät
Durch die kostenlose App erhalten Sie nun ein Spektrum, eine Konstellation sowie die Anzeigen von dBμV, MER, C/N und BER, um das Signal zu analysieren und die Antenne perfekt einstellen zu können. Über das Mobilgerät können Sie nun auch die Satelliten und Transponder Ihren Bedürfnissen anpassen. Des Weiteren können Sie auch mit der Winkelberechnung die vertikale (Elevation) und horizontale (Azimut) Ausrichtung der Antenne berechnen. Somit lässt sich der gewünschte Satellit schneller finden.

Powerbank mit Ladefunktion und LED-Taschenlampe
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Powerbank können Sie Ihre Antenne problemlos auch ohne Verbindung zum Receiver einstellen. Das Satmessgerät HD 1 Smart benötigt für den Betrieb eine Spannungsversorgung, die es in der Regel vom Receiver erhält. Mit der Powerbank sind sie unabhängig und können die Antenne auch ohne Receiver mit Strom versorgen. Das Aufladen von zusätzlichen Geräten wie z. B. Smartphone oder Tablet ist ebenfalls möglich. Nutzen Sie hierzu einen der beiden USB Anschlüsse. Mit der eingebauten LED Taschenlampe kann die Antenne auch bei schlechten Sichtverhältnissen ausgerichtet werden.

Powerbank
- Lithium Polymer Akku (10.000 mAh)
- 2x USB Ausgang (DC 5 V, 1.0 A und DC 5 V, 2.1 A)
- 1x Micro USB Eingang (DC 5 V, 1.5 A)
- LED Lampe
- OLED Display mit Kapazitätsanzeige
- Power-Taste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Koaxialer Eingangssteckertyp
F-Typ
Koaxialer Ausgangssteckertyp
F-Typ
Energie
Netzteiltyp
Powerbank
Merkmale
Bluetooth
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Digitales Signalformatsystem
DVB-S, DVB-S2
Art der Signalpegelanzeige
Visual/acoustic
Anzahl der voreingestellten Satelliten
8
Anzahl der voreingestellten Transponder
8
Ein-/Ausschalter
Ja
Taschenlampe
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusatzfunktionen über das Mobilgerät DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS Auto-DiSEqC-Funktion Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607) Konstellations- und Spektrumanalyse Winkelberechnung von Azimut und Elevation Bearbeitung der Satelliten und Transponder Anzeigen: PWR / C/N / BER / Signalstärke und -qualität Kompass und Bewegungssensor
Lieferumfang
Powerbank enthalten
Ja
Powerbank Akkukapazität
10000 mAh
Netzteil enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: SAT-Meter, usb akku, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.