| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62565259 Herst.-Nr.: 8953-20 EAN/GTIN: 4078500023696 |
| |
|
| | |
| Zum An- und Umpflanzen und für Schaufelarbeiten
Die GARDENA Blumenkelle groß eignet sich optimal zum An- und Umpflanzen in großen Blumenkästen, Pflanzkübeln, Beeten und für sonstige Schaufelarbeiten. Der ergonomisch geformte Griff liegt perfekt in der Hand und ist am Ende abgewinkelt, so dass man nicht abrutschen kann. Die Blumenkelle hat eine Breite von 12 cm. Sie ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Darauf gibt GARDENA 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenbreite | 120 mm | Merkmale | Produkttyp | Gartenkelle | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Form des Blattes | Round point | | Griff Eigenschaften | Ergonomisch |
|
| | |
| | | |
| |