Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Alu-Gartenschere B/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Alu-Gartenschere B/L
Gardena Alu-Gartenschere B/L
Gardena Alu-Gartenschere B/L
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62820520
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8906-20
EAN/GTIN:
     4078500018784
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Edelstahl-Untermesser robuste Alugriffe auswechselbare Klinge nachstellbares GewerbeZum komfortablen Schneiden von frischen Ästen eignet sich die GARDENA Comfort Gartenschere mit präzisionsgeschliffenen Klingen bestens. Der extra schmale Schneidkopf ermöglicht besonders präzise Schnitte. Ergonomisch geformte Metallgriffe aus Aluminium mit Weichkomponenten am oberen und unteren Griff ermöglichen höchsten Komfort beim Schneiden. Die Schere verfügt über einen praktischen Einhand-Sicherheitsverschluss für eine sichere Aufbewahrung. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Aststärke
25 mm
Ergonomischer Griff
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Schneidesystem
Bypass
Produktfarbe
Grau, Türkis
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.