Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 627396000 Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 627396000 Steinbohrer
Metabo 627396000 Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62839304
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     4007430069887
EAN/GTIN:
     4007430069887
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
150 mm
Geeignet für Materialien
Künstlicher Stein, Beton, Granit, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
90 mm
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Steinbohrerdurchmesser
15 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.