Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.1473-E Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.1473-E Buchse
KS Tools 911.1473-E Buchse
KS Tools 911.1473-E Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62880749
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     4042146105368
EAN/GTIN:
     4042146105368
Suchbegriffe:
Fünfstern-Bit
Fünfstern-Steckschlüsseleinsatz
fünfstern bit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächentyp
Matt
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.