Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 4000530534859 Abtropfsieb Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 4000530534859 Abtropfsieb Edelstahl
WMF 4000530534859 Abtropfsieb Edelstahl
WMF 4000530534859 Abtropfsieb Edelstahl
WMF 4000530534859 Abtropfsieb Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62921384
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     4000530534859
EAN/GTIN:
     4000530534859
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Produkttyp
Schalen-Sieb
Form
Rund
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.